※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERMクーラント用コレットホルダSSLKT型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
適合コレット
ER16
シャンク径
16
トラスコ品番
207-7051
注文コード
62520037
品番
SSLKT16-ER16M-035
参考基準価格(税別)
¥16,270
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・シャンク径・トラスコ品番
など
18
種類から選べます
他の種類を見る
センタースルクーラント用コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
150
材質/仕上
SCM415
シャンク径
16
外径(Φmm)
ナット径22
全長(mm)
64
全長L1(mm)
35
全長L2(mm)
29
適合コレット
ER16
トラスコ品番
207-7051
アズワン品番
64-8696-16