MPC-CE5000WH モバイルバッテリー 5000mAh マクセル 62520169

MPC-CE5000WH モバイルバッテリー 5000mAh マクセル 62520169
MPC-CE5000WH モバイルバッテリー 5000mAh マクセル 62520169
MPC-CE5000WH モバイルバッテリー 5000mAh マクセル 62520169
MPC-CE5000WH モバイルバッテリー 5000mAh マクセル 62520169

モバイルバッテリー 5000mAh

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード62520169品番MPC-CE5000WH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

薄型コンパクトサイズのモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 5,000mAh。

付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C)厚さ(mm)13.6ホワイト寸法(幅W×高さH)(mm)63×92本体質量(g)約115入力端子Type-C、Micro-Bバッテリー容量(mAh)5000出力端子Type-C、USB-ARoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする