モバイルバッテリー 10000mAh

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62520205 品番 MPC-CE10000BE
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,839
販売価格(税別)
3,490

薄型大容量、低電流対応のモバイルバッテリー。
スマートフォン2台を同時に充電、本体とスマートフォンを同時に充電可能。
USB-A、Micro-B、Type-C コネクターに対応。
「オートパワーオフ」機能搭載。
パススルー機能搭載。
USB Type-C入出力対応。
電池容量 10,000mAh。

付属品充電用ケーブル(USB-AーType-C) 厚さ(mm)16.5 ベージュ 寸法(幅W×高さH)(mm)63×143 本体質量(g)約230 入力端子Type-C バッテリー容量(mAh)10000 出力端子USB-A RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする