※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERMショートノーズコレットホルダSSL型(メトリック)
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1本
適合コレット
ER11
シャンク径
16
トラスコ品番
207-6814
注文コード
62520265
品番
SSL16-ER11M-151
参考基準価格(税別)
¥18,090
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
適合コレット・シャンク径・トラスコ品番
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
スイス型・クシ歯型NC旋盤用に最適な小さくて短いホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
300
材質/仕上
SCM415
シャンク径
16
外径(Φmm)
ナット径16
全長(mm)
170
全長L1(mm)
151
全長L2(mm)
19
適合コレット
ER11
トラスコ品番
207-6814
アズワン品番
64-8695-16