※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
TRUSCO
NC旋盤用コレットホルダ ERM両頭コレットホルダSSLD型(メトリック)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
適合コレット
ER11
トラスコ品番
207-6639
注文コード
62520536
品番
SSLD16-ER11M-050
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥25,320
この商品は
適合コレット・トラスコ品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
一本のホルダでメイン主軸とサブ主軸の両側のワークを加工できる両頭コレットホルダです。
ナットはERM(ミニ)タイプです。
質量(g)
150
材質/仕上
SCM415
シャンク径
16
外径(Φmm)
ナット径16
全長(mm)
82
全長L1(mm)
50
全長L2(mm)
16
適合コレット
ER11
トラスコ品番
207-6639
アズワン品番
64-8695-81