BK-ER20-M14P1.0 NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー TRUSCO 62521114

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NC旋盤用コレットホルダ バックアップスクリュー

商品レビューを投稿する
内容量1個トラスコ品番207-7172注文コード62521114品番BK-ER20-M14P1.0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年8月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)¥660販売価格(税込)¥626
販売価格(税別)
569

ホルダに付属されているバックアップスクリューです。
ER11・ER16・ER20・ER25・ER32・ER40の6種類あります。

質量(g)20材質/仕上SCM440ねじサイズM14×P1.0全長L1(mm)13全長L2(mm)9トラスコ品番207-7172アズワン品番64-8422-92
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングホルダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする