※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ファーステック
ファーステックの 電動工具 本体
ファーステックの 研磨(電動)
ファーステックの ドリル研削機
小型ドリル研磨機
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
62530084
品番
EDG-213N
参考基準価格(税別)
¥170,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
汎用性の高いドリル径2.0〜13.0mm
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能
付属品
研磨ホイール:CBN#200(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット・六角レンチ(M4×1・M5×1)
質量(kg)
10
径(Φmm)
研磨可能:2.0〜13.0
先端角(°)
85〜140
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
118×305×165
電源(単相/V)
AC100
モーター出力(W)
1/3HP 250
モーター回転数(min
-1
[r.p.m])
6000
ドリル先端角度(°)
標準付属:85〜140