EDMD-213 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック 62530127

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EDMD-213 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック 62530127
EDMD-213 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック 62530127
EDMD-213 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック 62530127
EDMD-213 小型フラット三段ドリル研磨機 ファーステック 62530127

小型フラット三段ドリル研磨機

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1台注文コード62530127品番EDMD-213
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥274,780
販売価格(税別)
249,800

小径ドリルや超硬ドリル向きの逃げ面形状です
持ち運びに便利な小型軽量タイプ
1年間の保証付き
ハイスドリル・超鋼ドリルともにホイールの交換で研磨可能

付属品研磨ホイール:CBN#200、CBN#400(ハイスドリル用)、ERコレット(標準付属) 12個:2.5、3.0、4.0、5.0、6.0、7.0、8.0、9.0、10.0、11.0、12.0、13.0mm、ホルダーユニット 六角レンチ(M4×1、M5×1)質量(kg)9径(Φmm)研磨可能:2.0~13.0先端角(°)140寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)140×295×170電源(単相/V)AC100モーター出力(W)200モーター回転数(min-1[r.p.m])5000ドリル先端角度(°)140
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする