TOA
TOAの 電路支持材/支持金具
TOAの ケーブルラック
TOAの ケーブルラック用金具
カメラ取付金具
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
付属品
固定ねじ・・・4
注文コード
62542211
品番
C-BC41
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月16日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥14,300
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
付属品
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
CCTVカメラ等を天井面に取り付けるための伸縮式、軽金屈製自由雲台付きカメラ則付金具です。
BNCプラグを木休パイプ内に通す事ができ同軸ケーブルが外面に露出せずきれいです。
付属品
固定ねじ・・・4
許容荷重(kg)
4以下
質量(g)
520
仕上
(その他)メタリックシルバー、(カメラ台座)ABS樹脂サンドグレ-(マンセル7.2Y7.2/0.5近似色)、(支柱パイブ部)アルミメタリックシルバー塗装
角度調整範囲
前後/+90 °〜-15 °、回転/360°
使用場所
室内