油圧ホース用保護チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 内径(Φmm)31 注文コード62542428 品番HPT050-10
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は内径など6種類から選べます 他の種類を見る

油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。

質量(g)1070 材質/仕上ナイロンマルチフィラメント 長さ(m)10 幅(mm)20(面ファスナー) 適合ホースサイズ(mm)13.8〜27.2 内径(Φmm)31 厚さ(mm)1.1 本体厚さ(mm)31 折径(mm)50 使用温度範囲(℃)-60〜125 融点(℃)220±10 難燃性VW-1 相当 用途重機・建機の油圧ホース保護に。 トラスコ品番207-5892 アズワン品番64-8555-74

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする