曜日別特売
HPT060-10 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO 62542437

HPT060-10 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO 62542437
HPT060-10 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO 62542437

油圧ホース用保護チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)38注文コード62542437品番HPT060-10
参考基準価格(税別)¥16,000販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。

用途重機・建機の油圧ホース保護に。質量(g)1230材質/仕上ナイロンマルチフィラメント長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)適合ホースサイズ(mm)34内径(Φmm)38厚さ(mm)1.1本体厚さ(mm)37折径(mm)60使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当トラスコ品番207-5893アズワン品番64-8555-75
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする