曜日別特売
HPT080-10 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO 62542446

HPT080-10 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO 62542446
HPT080-10 油圧ホース用保護チューブ TRUSCO 62542446

油圧ホース用保護チューブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量1本内径(Φmm)50注文コード62542446品番HPT080-10
参考基準価格(税別)¥21,500販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
16,980

油圧ホースの保護に最適なチューブです。
強力面ファスナー開閉式で現場で簡単に取り付けることができます。
ナイロン糸で編組した柔軟性に優れたスリーブです。
スプリングの上からの装着やホースを数本束ねることも可能です。
網目が細かく隙間がないため、作動油の破裂を防止できます。
耐候、耐熱、耐薬品、難燃と耐久性、耐摩耗性にも優れています。

用途重機・建機の油圧ホース保護に。質量(g)1700材質/仕上ナイロンマルチフィラメント長さ(m)10幅(mm)20(面ファスナー)適合ホースサイズ(mm)42.7~48.6内径(Φmm)50厚さ(mm)1.1本体厚さ(mm)50折径(mm)80使用温度範囲(℃)-60~125融点(℃)220±10難燃性VW-1 相当トラスコ品番207-5894アズワン品番64-8555-76
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

油圧機器・油圧ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする