ハイセンダクト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62542667 品番 ID24-W-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

配線ダクトは改正RoHS指令(RoHS2)指定10物質を含有しておりません。環境にやさしい製品として、安心してご使用していただくことが出来る鉛フリーの配線ダクトです。また、幅広タイプになる為電線の出し入れが非常にしやすくなります。

材質硬質塩化ビニール 長さ(mm)2000 幅(mm)25 グレー 高さ(mm)40 タイプW型 収納本数(本)40 RoHS指令(10物質対応)対応 穴幅(mm)17
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
全国数量7以上のご注文無料
北海道地方数量1〜6までのご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量7以上のご注文無料
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配線ダクト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする