本体

ツイストマシュマロ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62548267 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,300
販売価格(税別)
3,000

「ツイストマシュマロ」は、Z世代を中心に人気のふわもち触感クッションで、見た目は本物のツイストマシュマロそっくり。
中材には直径1mm以下の超微粒子パウダービーズ(R)を使用し、しっとり柔らかく、体にフィットする感触が魅力です。
サイズは通常(約35×18×18cm)の他にとロング(約65×18×18cm)もラインナップ。お昼寝枕・背当て・足置き・肘置きなど多用途に使えます。
カラーはイチゴ・ミカン・レモン・メロンの4色展開で、インテリアとしても映えるポップなデザイン。SNS映えも抜群。
新感覚の癒し系クッション。誕生日、母の日などプレゼントにもおすすめです。

イチゴ 材質(本体)ポリエステル90%、ポリウレタン10% 質量(g)約380 寸法(cm)35×18×18 材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
注意
※本体は洗濯できません。
※水分や摩擦により、色落ち・色移りする恐れがあります。
※濃色のものは淡色のものとの接触をお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする