本体

- ツイストマシュマロ〈ロング〉 MOGU 62548310 - ツイストマシュマロ〈ロング〉 MOGU 62548310

ツイストマシュマロ〈ロング〉

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62548310 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,950
販売価格(税別)
4,500

MOGU「ツイストマシュマロ<ロング>」は、ふわもちの触感とポップな見た目が魅力の癒し系ビーズクッションです。
中材には独自のパウダービーズ(R)を使用し、しっとり柔らかく体にフィット。サイズは約横65×縦18×高18cmで、通常サイズよりも長く、抱き枕・肘置き・足置き・お昼寝まくらなど多用途に使えます。
カラーはイチゴ・ミカン・レモン・メロンの4色展開で、SNS映えするキャンディカラーが人気。
軽量(約630g)で持ち運びも簡単、「食感」ではなく「触感」を楽しむ新感覚クッションとして、リラックスタイムやプレゼントにおすすめです。

イチゴ 材質(本体)ポリエステル90%、ポリウレタン10% 質量(g)約630 寸法(cm)65×18×18 材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
注意
※本体は洗濯できません。
※水分や摩擦により、色落ち・色移りする恐れがあります。
※濃色のものは淡色のものとの接触をお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする