本体

- プレミアムトライパッドクッション MOGU 62548346 - プレミアムトライパッドクッション MOGU 62548346 - プレミアムトライパッドクッション MOGU 62548346

プレミアムトライパッドクッション

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62548346 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

3本のパッドが特徴的な多機能ビーズクッションで、首・腰・背中など体のさまざまな部位をやさしく支える設計です。中材にはMOGU独自のパウダービーズ(R)を使用し、体の動きに合わせて流動し、圧力を分散してくれるため、長時間の使用でも疲れにくいのが魅力です。
ソファやイスでの背当て、ラグの上でのうつ伏せ枕、車内でのネックサポートなど、使い方は自由自在。
サイズは約45×45×20cm、重さは約650gと軽量で、持ち運びも簡単です。
表地には伸縮性の高いプレミアム生地を採用し、もっちりとした触感と高級感のあるカラー展開。
「姿勢を整えたい」「リラックスしたい」「腰や首の負担を減らしたい」方にぴったりのクッションです。

ワインレッド 材質(本体)ポリエステル90%、ポリウレタン10% 質量(g)約650 寸法(cm)45×45×20 材質(中材)パウダービーズ(R)(発泡ポリスチレン)
注意
※本体は洗濯できません。
※水分や摩擦により、色落ち・色移りする恐れがあります。
※濃色のものは淡色のものとの接触をお避けください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする