キソスペーサーロング換気タイプ 合板支持パーツ付(GSP)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20本) 適合105角、120角、135角、404(204)、406(206)用 注文コード62548387 品番NKSLG91-120
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998
この商品は適合など2種類から選べます 他の種類を見る

床下換気材で、省施工に活用できる合板支持パーツを同梱しておりますので、施工が楽々行えます(孔に合板支持パーツ(GSP)を2箇所セットして、その上に構造用壁合板を仮置きして施工可能)。
防鼠材が不用の床下全周換気工法のキソスペーサーロング(基礎パッキンロング キソパッキンロング ロングパッキン)です。
充分な強度、防鼠機能を備えた独自の換気スリットです。
素手で持っても痛くありません。
アンカーボルトが干渉しにくい充分な開口です。

材質オレフィン系複合樹脂(ブラック) 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)120×908×20 付属品合板支持パーツ×2本 適合105角、120角、135角、404(204)、406(206)用 ブラック(黒) 用途基礎と土台の間に使用します。
注意
※樹脂製品の為、取扱いにはご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木造住宅接合金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする