筆付き容器

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(10本) 注文コード 62557356 品番 12019
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

液体塗布用の刷毛のついた保存容器。

容量(mL)30 材質本体/フタ、筆芯/ポリプロピレン、筆毛/塩化ビニルとアクリルの共重合体 寸法(mm)(ふた部)24×(底)36×(高さ)62 質量(g)8 目盛(mL)5 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
74041415
2019-08-28
用途:
メンテナンス時
電気・ガス・熱供給・水道業

これに錆転換剤を入れておいて、車輌の足まわり整備時に気になった部分に塗っています。別に筆を用意しなくて良いので手軽に使えます。

2人が参考にしています
対象商品:
74041415
2018-07-31
用途:
油の少量塗布

筆と蓋が分かれた状態で届いた。筆の差し込みのとき,力の加減でぐにゃっと曲がったが,修正したらだいたいOKになった。筆と蓋を組み立てた状態で出荷してくれると助かる。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「容器・ひしゃく」にはこんなカテゴリがあります

シェアする