コクヨ
コクヨの ノート・メモ
コクヨの メモ帳
キャンパスツインメモ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1冊
注文コード
62557688
品番
メ-M364S5-D
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥197
販売価格(税別)
¥
179
バスケットに入れる
持ち歩きに便利なA7メモ。
サイズ
A7
罫
5mm方眼
枚数
50
寸法(縦×横)(mm)
105×74
材質
中紙:上質紙(森林認証紙)、表紙(表・裏):PP
紙厚(g/m
2
)
70
色(表紙)
黒
罫幅(mm)
6