※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

AR20(K)-D Series レギュレータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62584378 品番AR20K-01EH-D
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298
取付セットナット付(パネルマウント用) ボディサイズ20 管接続口径1/8 ねじの種類Rc ハンドル下向き 設定圧力(MPa)0.05〜0.85 表示単位製品の単位表記:MPa、圧力計の単位表記:MPa 流れ方向左→右 RoHS指令(10物質対応)対応 圧力計角形埋込式圧力計(リミットインジケータ付) 排気機構リリーフタイプ 逆流機能逆流機能付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「空圧補器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする