A600a-606GRY/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616847 A600a-606GRY/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616847 A600a-606GRY/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616847 A600a-606GRY/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616847 A600a-606GRY/611GRY 人をダメにするソファ QUBE セルタン 62616847

人をダメにするソファ QUBE

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 デニム調アッシュグレー サイズXL 注文コード62616847 品番A600a-606GRY/611GRY
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・サイズ・材質など68種類から選べます 他の種類を見る

カバーは外して洗濯できます。伸びる生地と伸びない生地の座る箇所で座り心地が変わります。

デニム調アッシュグレー サイズXL 質量(kg)5.9 幅(cm)84.5 奥行き(cm)83.5 高さ(cm)42 アズワン品番64-9376-74
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※【サイズについて】流動性のあるものですのでサイズは目安となります。寝かせた状態での本体を測定した最大値を表記しております。カバーのサイズではありません。
※正しい使用方法でおくつろぎ下さい。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする