L1107H A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン 62634584

L1107H A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン 62634584
L1107H A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン 62634584
L1107H A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン 62634584
L1107H A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン 62634584
L1107H A4 書きやすいルーズリーフ 100枚 マルマン 62634584

A4 書きやすいルーズリーフ 100枚

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1冊注文コード62634584品番L1107H
参考基準価格(税別)¥530販売価格(税込)¥494
販売価格(税別)
449

学校で、ビジネスで、プライベートで、毎日使うものだから少しでもストレスなく使えるルーズリーフです
色々な筆記具で書き心地をテストし、裏抜けしにくく、にじみの少ない、とても書きやすいルーズリーフを作りました
長期保存に耐える国産厚口中性紙です

トラスコ品番207-2914サイズA4枚数100罫幅(mm)5アズワン品番64-8589-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 62634584
2022-10-11
用途: 仕事の作業記録用に使用しています。
パソコンサポート若葉サービス業

書きやすいルーズリーフとありましたが本当に紙質がツルツルでとても書きやすいノートでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする