切断砥石 51782

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(25枚) 注文コード 62638118 品番 51782 COW 105X1.3(50)
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

入り込みが良く、ブレにくいので切り口がキレイに仕上がります
軽い力でも作業が可能なので、負荷が軽減し安心して作業できます

砥材セラミックの精密成型砥粒(酸化アルミニウム) 適合材一般鋼、ステンレス鋼 最高使用周速度(m/min)80 最高使用回転数(min-1[r.p.m])14550 粒度#60 外径(Φmm)105 厚さ(mm)1.3 穴径(Φmm)15 硬度R 用途一般鋼、ステンレス鋼等の切断に。 トラスコ品番161-1195

商品説明動画

切断砥石 51782
この動画は、6人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-15
用途:
金属の切断
ショーサン株式会社 様 (サービス業)

とにかく切れる、ホームセンターによくあるものより倍のスピードで切れる感じ

対象商品:
63998288
2024-05-31
用途:
金属切断

いろいろの砥石を使ったけれど、これを知ってからは定番。

対象商品:
63998288
2023-05-10
用途:
鉄板の切断に使用。

サンダーにて鉄板を切断する時に使用しています。砥石の摩耗が少なく 切断に力をかけなくともしっかりと保持していればきれいに切断できます。気に入ってます。

対象商品:
65476907
2022-02-12
用途:
鉄材、ステンレス材の切断
建設業・工事業

お試しということで購入しました。
普段はステンレス材を切断することが多いので、今回はこちらの商品をステンレス小物に使用しました。

ステンレス材の切断は普段は1mm厚のステンレス用を使用してますが、こちらは1.3mm厚です。
結果から申しますと、1mm厚のものと同様に切れました。
ステンレスの平板で何もないところ(←端からではなく平らな部分)から削るように切断すると、切断箇所に熱が入ってきて進みづらくなるのですが、こちらの商品はいつも通りに切断できました。

今回は少しだけの使用で耐久性はわかりません。
因みに、普段使用の1mm厚のものは良く切れる代わりに減りが早いです。M16のステンレスボトルの切断だと6本前後で交換です(切り方にもよります)。
機会があればまたレビュー追記します。

対象商品:
65476907
2022-01-24
用途:
鉄板の切断加工に
自動車・二輪車・自転車関連業

お試し品という事で購入してみましたが確かに使い始めの切断力は強く、軽い力でどんどん切断できます。しかし、良く切れるのは前半だけで残量7割あたりから明らかに切れが悪くなり砥石ばかり削れていくような感じでした。日頃は某ホームセンターの10枚セットの安い物や金の…シリーズを愛用していますが、前半の切断力を除いてはこれらの物の方がトータルでは優れていると感じました。ちなみにいずれも1o厚の同じ鉄板で比較した評価になります。

対象商品:
65476907
2022-01-28
用途:
切断作業
共栄工務店 様

口コミにあったので、試しに買ってみました。確かに食い込みがよくスッと入ります。流石、 3Mですね、あとは値段ですね。

1人が参考にしています
対象商品:
65476907
2022-02-03
用途:
金属の切断
スーパーヘアー 切りっT 様 (サービス業)

モノタロウでの先着特売になってたので購入してみました。
今まで3Mは使ったことが無いので楽しみです。
結果によっては高価でも再購入かもしれません。

対象商品:
65476907
2022-02-03
用途:
解体作業
製造業

実家の物置の片づけで出た廃材の解体に使用しました。お試しで購入してみましたが、壊れた高枝切り鋏など普通にカットできました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする