7-111-10 防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー アンセル 62640193 7-111-10 防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー アンセル 62640193 7-111-10 防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー アンセル 62640193 7-111-10 防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー アンセル 62640193 7-111-10 防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー アンセル 62640193

防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード62640193 品番7-111-10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。

機能振動軽減、引き裂き・摩耗耐性 入数(双)1 サイズLL ホワイト/ブルー 厚さ(mm)8.3 全長(cm)17.8〜19.7 中指長(cm)4.1 手のひらまわり(cm)24.1 材質(裏)インターロックコットン 材質(表)ポリビニールアルコール 用途チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。 トラスコ品番161-3289
関連資料:(0.05MB)(0.33MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする