アンセル
アンセルの 防振手袋/振動軽減手袋
防振手袋 アクティブアーマー ハーフフィンガー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
注文コード
62640218
品番
7-111-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
JIS T 8116適合品です。
防振ジェルフォームにより手に伝わる振動を軽減します。
機能
振動軽減、引き裂き・摩耗耐性
入数(双)
1
サイズ
L
色
ホワイト/ブルー
厚さ(mm)
8.3
全長(cm)
17.8〜19.7
中指長(cm)
4
手のひらまわり(cm)
22.9
材質(裏)
ニトリルゴム
材質(表)
インターロックコットン
材質
防振材:ジェルフォーム
用途
チェーンソー、刈払機の使用時。インパクトレンチ、グラインダーの使用時。
トラスコ品番
161-3291
関連資料:
(0.05MB)
(0.33MB)
商品説明動画
株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ
参考になった