181-3P-L 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 62641609 181-3P-L 天然ゴム手袋 ジョブスター TOWA(東和コーポレーション) 62641609

天然ゴム手袋 ジョブスター

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(3双) 注文コード 62641609 品番 181-3P-L
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798
厚さ(mm)約1.2 トラスコ品番857-1122 ブラウン サイズL 入数(双)3 機能引き裂き・引っ掻きに強い、防臭加工 全長(cm)26 中指長(cm)7.7 材質(裏)綿 材質(表)天然ゴム 手のひらまわり(cm)22.6

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
75312693
2023-02-17
用途:
洗車、家の水廻りと庭の手入れ
その他業種

手のフィット感が良く馴染みやすい。耐久性も問題ないので、再購入した

対象商品:
75312675
2019-12-13
用途:
農作業
農・林・水産業

しっくりと手に馴染み、素材もしっかりと感じました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「天然ゴム手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする