※プラス (PLUS) フィットカットカーブ 料理はさみ アウトドア向けパッケージ アイボリーホワイト SC-200SW-O 35-678

フィットカットカーブ 料理はさみ アウトドア向けパッケージ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62656923 品番SC-200SW-O(35678)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,280
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

調理器具としての使い勝手を徹底的に追求!
下ごしらえから仕上げまで、一本でこなせる『フィットカットカーブ料理はさみ』から近年のアウトドアブームに伴う「屋外調理」の増加を背景に、レジャー売場や調理雑貨店での展開にお勧めの《アウトドアパッケージ》をご用意しました。
包丁やナイフのように持ち出し・持ち運びに抵抗がなく、料理中でも気にせずサッと置ける便利さ。
まな板いらずで多用途に使えるので、屋外調理・キャンプ・BBQに一本あると重宝します。
あんしん分解設計
外して丸洗いOK&ふいに外れない安心分解設計。
左右の刃が取り外せるため、細かいところまできれいに洗えて清潔!
ふいに刃が外れないように、二段階の開閉で脱着ができる設計です。
ベルヌーイカーブ刃
カーブ形状の刃によって、対象物をしっかりとつかまえるための最適な刃角度をキープします。
刃の根元から刃先まで、どの位置で切っても対象物をしっかりキャッチ!
板厚刃&マイクロギザ刃
厚手の刃にマイクロギザ刃加工を施すことで、食品パッケージなどのプラスチックから
食材などの柔らかいものまでしっかり切れます。
ぴったりグリップ
手にフィットして、しっかり握れるグリップ形状。
がたつき防止リング
切断時のがたつきを抑え、滑らかな使い心地が持続します。
家庭用食器洗浄機・食器乾燥機に対応!丸洗いできて清潔に使えます。

アイボリーホワイト 刃渡り(mm)80 板厚(mm)2.5 質量(g)約100 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84 ×12 ×200 材質グリップ:PP、刃・カシメピン:ステンレス鋼、がた付き防止リング:POM 刃部加工電解研磨仕上げ(刃表面を平滑にし汚れが落ち易くより衛生的)、板厚刃&マイクロギザ刃加工 アズワン品番65-0600-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする