防振手袋M-Pact

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズM 注文コード62659294 品番MPT-01-009
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,000
この商品はサイズなど4種類から選べます 他の種類を見る

サーモプラスチックラバー(TPR)製のナックルガードが衝撃から手を守ります。手のひらパッド部分のD30[[R上]]素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手袋を着用したままスマートフォンなどのタッチパネル操作が可能です。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。手首部分に柔軟性の高いTPRを採用しており、手首にしっかりフィットします。洗濯機で洗うことができます。

用途自動車のメンテナンスや修理、建設現場、DIYなど。 トラスコ品番149-0016 厚さ(mm)0.8 ブラック/イエロー サイズM 質量(g)140 入数(双)1 機能通気性、タッチパネル対応、スマホ対応 全長(cm)23 中指長(cm)9.2 手のひらまわり(cm)22 袖口仕様マジック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防振手袋の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/antivibrationglove/
2023-03-23
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする