58-435-8 耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 62665043 58-435-8 耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 62665043 58-435-8 耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 62665043 58-435-8 耐薬品手袋アルファテック 58-435 アンセル 62665043

耐薬品手袋アルファテック 58-435

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62665043 品番 58-435-8
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,898円となります。
参考基準価格(税別)¥2,550 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

JIS T 8116適合品です。
ANSELL GRIP Technologyにより、オイルが付着した物や濡れている物を取り扱う際に最適なコントロールを可能にし、少ない力で滑りやすい物を安全に取り扱うことができ、手や腕の疲労を軽減します。手袋のコーティングに作られる小さい溝を通して液体を逃がすことで、工具や部品の表面と手袋との安全かつ確実な接触を可能にします。炭化水素の誘導体、アルコール基剤、多くの溶剤、エステルに対して効果的な保護性能を発揮します。ニトリルコーティングは、長時間の使用向けに優れた耐引裂性・耐突刺性・耐摩耗性を提供します。折り返し可能なガーターカフは前腕に液体が垂れることを防ぎ、ロングカフは前腕の上半分もしっかり保護します。

サイズM 全長(cm)38.0 中指長(cm)22.0 手のひらまわり(cm)22.0 材質表:ニトリルゴム、裏:吹き付けコットン グレー/グリーン 厚さ(mm)0.7 機能耐薬品、耐摩耗性 用途化学薬品取り扱い。自動車関連。塗装作業。機械および機器。金属加工および組み立て作業。容器、タンクおよび加工機器間の液体と固体の移動。塗布および掃除用具の取り扱い。 仕様AQL(合格品質水準):0.65 トラスコ品番149-6895 質量(g)112 滑り止め効果ニトリルゴム EN374規格AJKL EN規格(ISO 374-1:2016規格)Type A、AJKLOPT
関連資料:(1.08MB)(0.12MB)(0.58MB)

商品説明動画

化学薬品の暴露による作業者のリスクについて
清掃用化学薬品の危険性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ニトリルゴム 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする