※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ABUS
ABUSの 自転車用カギ(ロック)
ABUSの ワイヤーロック・チェーンロック
モバイルロックGranit Plus
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62666233
品番
GRANITPLUS640RED
参考基準価格(税別)
¥24,820
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
12mmの頑丈なスチールシャックルです。ソフトカバーでコーティングされており、摩擦による傷を防ぎます。
用途
自転車の防犯対策に。
トラスコ品番
836-2976
色
レッド
質量(g)
860
太さ(mm)
スチール:12