TSSPC-A4Y 自立式差し込みポップケース TRUSCO 62667685 TSSPC-A4Y 自立式差し込みポップケース TRUSCO 62667685

自立式差し込みポップケース

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード62667685 品番TSSPC-A4Y
参考基準価格(税別)¥2,310 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

差し込み式なので、A5サイズの用紙が簡単に挟み込めます。

用途展示会のディスプレイやオフィスの受付の案内表示、掲示板として。 トラスコ品番161-2449 裏面 ホワイト 質量(g)440 取付方式差し込み式 縦(mm)220 横(mm)310

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする