TRUSCO
TRUSCOの 室内表示
TRUSCOの 案内標識
TRUSCOロゴ 転写ステッカー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
62667719
品番
CS-TRUSCO-200-BK
参考基準価格(税別)
¥1,500
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
転写タイプのロゴステッカーです。カッティングシート文字です。貼り付けて、剥離紙をはがすだけで、簡単に貼り付けることが出来ます。
用途
ブランドロゴを表示する
トラスコ品番
161-1164
材質/仕上
カッティングシート
色
黒
質量(g)
4
タイプ
転写タイプ
縦(mm)
45
横(mm)
200
アズワン品番
64-8472-12