スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 62668778 品番 MPA-ACLX02WF
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月23日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥4,050 販売価格(税込) ¥2,528
販売価格(税別)
2,298

家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。

その他コンパクトでかわいいキューブ型 しろちゃん(ホワイト×ブラック) 質量(g)約80 適合規格◇PSE 特定電気用品 ケーブル長(m)約2.0 対応機種Lightningコネクタに対応したApple製品 幅W×厚さ×高さH(mm)約30×30×30※突起部含まず 定格出力電圧5V 定格入力電流(A)0.2 保証期間6カ月間 定格出力電力(W)5 使用地区日本 プラグ形状90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載 定格出力電流1A

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「AC充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする