エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの モバイルバッテリー/充電器
エレコムの AC充電器
スマホ充電器 AC充電器 Lightning ケーブル一体型 キューブ型 ホワイトフェイス iPhone
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
62668796
品番
MPA-ACLX03WF
参考基準価格(税別)
¥4,240
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
家庭用コンセントからLightningコネクタ搭載のiPhoneやiPodを充電できるLightningケーブル一体型のAC充電器。顔つき”しろちゃん”モデルです。
その他
コンパクトでかわいいキューブ型
色
しろちゃん(ホワイト×ブラック)
質量(g)
約100
適合規格
◇PSE 特定電気用品
ケーブル長(m)
約2.5
対応機種
Lightningコネクタに対応したApple製品
幅W×厚さ×高さH(mm)
約30×30×30※突起部含まず
定格出力電圧
5V
定格入力電流(A)
0.2
保証期間
6カ月間
定格出力電力(W)
5
使用地区
日本
プラグ形状
90度スイング構造/絶縁スリーブ搭載
定格出力電流
1A