S-2781 ストップ・ザ・サビ2 鈴木油脂工業(SYK) 62671928 S-2781 ストップ・ザ・サビ2 鈴木油脂工業(SYK) 62671928 S-2781 ストップ・ザ・サビ2 鈴木油脂工業(SYK) 62671928 S-2781 ストップ・ザ・サビ2 鈴木油脂工業(SYK) 62671928

ストップ・ザ・サビ2

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(4kg) 注文コード 62671928 品番 S-2781
参考基準価格(税別)¥45,000 販売価格(税込) ¥37,378
販売価格(税別)
33,980

赤サビに直接塗ることで黒色の被膜へと変換し、金属表面に密着してサビの進行を防止します。形成された被膜は耐水性・耐薬品性・耐腐食性に優れています。サビに直接塗るので、面倒な前処理がほとんどいらず、作業工程の短縮ができます。

用途サビが発生している機械、設備等のサビ変換剤として。 トラスコ品番129-2157 材質主成分:有機酸 質量(kg)4.25 褐色 容量(kg)4 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする