UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋C300 フォーム
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62682796
品番
6054469
在庫数量:残り1点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
アウトレット
¥2,298
¥
1,898
バスケットに入れる
BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。
サイズ
L
全長(cm)
26
中指長(cm)
7.9
手のひらまわり(cm)
25
材質
繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能エラストマー(HPE)、Soft Gripフォーム
色
アンスラサイト/ライム
ゲージ数
13
耐切創性
C
機能
耐切創
用途
自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工
トラスコ品番
149-3086
質量(g)
65
滑り止め効果
あり
EN388規格
2016規格:3X42C