※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

6054970 耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス) 62682848 6054970 耐切創手袋C300 ドライ UVEX(ウベックス) 62682848

耐切創手袋C300 ドライ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62682848 品番 6054970
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998

BambooTwinFlex[[R上]]テクノロジーによる優れた快適性と耐切創性(レベルC)を実現しました。有害物質不使用のエコテックス[[R上]]スタンダード100認証を取得しています。乾いた環境で優れたグリップ力を発揮します。

サイズXL 全長(cm)27 中指長(cm)8.2 手のひらまわり(cm)26 材質繊維部: 竹レーヨン、HPPE、ガラス、ポリアミド、コーティング: 高性能ビニール(HPV)滑り止めドット アンスラサイト/ライム ゲージ数13 耐切創性C 機能耐切創 用途自動車産業、組立、メンテナンス、金属加工、輸送/物流、選別、ガラスの取り扱い、板金加工 トラスコ品番149-3083 質量(g)66 滑り止め効果あり EN388規格2016規格:XX4XC

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする