UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋コンパクト NB27
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1双
サイズ
XL
注文コード
62682857
品番
6094570
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
サイズ
XL
全長(cm)
27
中指長(cm)
8.5
手のひらまわり(cm)
26
材質
繊維部: 綿ジャージ、コーティング: NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
色
ブルー
耐切創性
1
機能
耐切創、耐摩耗性
用途
コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流
トラスコ品番
149-3066
質量(g)
185
滑り止め効果
あり
EN388規格
2016規格:4121X