UVEX(ウベックス)
UVEX(ウベックス)の 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 超高強度ポリエチレン 耐切創手袋
UVEX(ウベックス)の 天然ゴムコーティング 超高強度ポリエチレン
耐切創手袋コンパクト NB27
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
62682866
品番
6094669
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は1,998円となります。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
手のひらと手の甲のNBRコーティングにより、耐摩耗性において非常に優れた機械的強度を発揮します。
サイズ
L
全長(cm)
26.0
中指長(cm)
8.2
手のひらまわり(cm)
25
材質
繊維部: 綿ジャージ、コーティング: NBR(ニトリル・ブタジエン・ゴム)
色
ブルー
耐切創性
1
機能
耐切創、耐摩耗性
用途
コンクリート/建設工事、鉄鋼業、木材加工、輸送/物流
トラスコ品番
149-3064
質量(g)
111
滑り止め効果
あり
EN388規格
2016規格:4121X