耐切創手袋 ポリウレタンコーティング

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 62683033 品番 TCRG18-XL
参考基準価格(税別)¥2,510 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

18ゲージ編みのため薄く素手感覚で使用でき、細かい作業に向いています。手のひらにポリウレタンコーティングを施しているので優れたグリップ力を発揮します。糸くずの発生しにくい長繊維を使用しています。

サイズXL 全長(cm)25 中指長(cm)9 手のひらまわり(cm)19 材質高強力ポリエチレン、ナイロ ブルー/ホワイト ゲージ数18 耐切創性4/B 機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺 入数(双)1 用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業 トラスコ品番161-2446 厚さ(mm)約0.9 質量(g)36 規格EN388 2016:3441B 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン 色(手首部)ブラック 滑り止め効果あり

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「超高強度ポリエチレン 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする