サイズXS
全長(cm)21
中指長(cm)7
手のひらまわり(cm)16
材質高強力ポリエチレン、ナイロ
色ブルー/ホワイト
ゲージ数18
耐切創性4/B
機能耐摩耗、耐切創、耐引裂、耐突刺
入数(双)1
用途薄板鋼板、ガラス板加工作業カッターなどの刃物を扱う作業機械メンテナンス作業組立作業
トラスコ品番161-2442
厚さ(mm)約0.9
質量(g)28
規格EN388 2016:3441B
材質(すべり止め)ポリウレタン
コーティング手のひらコート
材質(繊維部)高強力ポリエチレン、ナイロン
色(手首部)パープル
滑り止め効果あり