ADP5090/AC250 ドット刻印機 トスマック 62683794 ADP5090/AC250 ドット刻印機 トスマック 62683794 ADP5090/AC250 ドット刻印機 トスマック 62683794

ドット刻印機

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード62683794 品番ADP5090/AC250
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989,780
販売価格(税別)
899,800

スタンド標準付属のドットマーカーです。標準付属の専用ソフトウェアはパソコンで操作するため使いやすく、初期設定を含む基本操作は付属の動画ファイルを見て確認できます。専用スタンドにマーキングヘッドやピンなど必要な部品を取り付けた状態でお届けするため、箱から取り出してすぐに使用できます。コントローラーに刻印プログラムを転送すれば、パソコンを取り外した状態で刻印をスタートできます。QRやDatamatrixの2次元コードにも対応しています。

用途銘板や治具への刻印。金属や樹脂への刻印。 仕様マーキングドット密度:4〜78dot/cm、刻印内容:英数字、2次元コード、図(dxf、Bitmap)、円弧文字:対応可能、シリアル番号(連番機能):対応可能 トラスコ品番114-1370 寸法(mm)最大刻印範囲:50×90 質量(kg)30 定格電圧(V)100 定格周波数(Hz)50/60 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×392.5×720 使用空気圧力(MPa)0.2-0.7

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
北海道地方数量1につき ¥20,000 / 税込 ¥22,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする