PM-MINI-BA-BK デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット 東京彫刻工業 62684117 PM-MINI-BA-BK デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット 東京彫刻工業 62684117 PM-MINI-BA-BK デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット 東京彫刻工業 62684117 PM-MINI-BA-BK デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット 東京彫刻工業 62684117 PM-MINI-BA-BK デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット 東京彫刻工業 62684117

デジタル手打刻印機Patmark(R)‐mini バッテリーセット

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1式 注文コード62684117 品番PM-MINI-BA-BK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

まさに「デジタル式手打刻印」です。バッテリーを使用し、完全コードレスを実現しています。ハンマーで叩く作業から解放され、場所を選ばず、より安全で安定したきれいな文字が打刻可能です。スマートフォン、タブレットより専用アプリを立ち上げ簡単に操作ができます。

用途金属(HRC62まで)、プラスチック、紙、木材製品等への刻印に。 仕様PM Apps:英数字、ひらがな、カタカナ、各種記号が打刻可能 トラスコ品番169-5712 幅(mm)202 質量(kg)5 高さ(mm)322 奥行(mm)89 電源ACアダプターAC100V〜240V 50/60Hz/電池パック252V 3.0Ah 電源コード(m)3.2 フォントPMフォント(PM Win SoftwareのみPCフォントへの切替可能) 使用充電器入力100〜240V 50/60Hz 打刻エリア(mm)X軸15×Y軸15
注意
※電源を入れる前に必ず付属のセンター冶具を取り外してからご使用ください。PM Win Softwareはオプション品です。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電動工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする