※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

オールファイバードラムAF-2タイプ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 62685255 品番 AF2-320-30
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全て紙製の、コストパフォーマンスの高いタイプです。本体・上フタ・底板が全て紙でできているため、軽量で取り扱いが簡単です。上フタがフラットなので、積み重ね時に安定し、マークやラベルの貼り付けも簡単です。

材質紙、上フタ:合紙、胴部:ライナー紙、底部:合紙 質量(kg)2 外径(Φmm)325 容量(L)30 高さ(mm)445 内径(Φmm)320 外高(mm)445 内高(mm)390 容量標準:30〜130L 胴部ライナー紙の積層接着 仕様封印:シールテープ 用途主に粉体状の化学品や医薬品の輸送用に。 トラスコ品番114-6423

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥5,700 / 税込 ¥6,270
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする