アイマーク
アイマークの 室内表示
アイマークの 案内標識
【オーダー】寄贈品用ステッカー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
特別運賃
お気に入りに追加
内容量
1枚
表示内容
銀地黒文字
注文コード
62685483
品番
AIKIZO-S2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
表示内容
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。
トラスコ品番
103-0050
質量(g)
90
縦(mm)
最大50
横(mm)
最大150
取付け方法
粘着シール
表示内容
銀地黒文字
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
62685483
AIKIZO-S2
24927116
AIKIZO-S2
【オーダー】寄贈品用ステッカー
アイマーク
1枚
¥
3,298
税込
¥
3,628
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です