【オーダー】寄贈品用ステッカー

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可特別運賃
お気に入りに追加
内容量1枚 表示内容白地フルカラー 注文コード62685499 品番AIKIZO-S3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は表示内容6種類から選べます 他の種類を見る

ステッカーに会社名や個人名を記載できます。縦×横(50×150mm)の中で好きなサイズで製作できます。感謝を込めて贈る、様々な商品に貼付け可能です。

トラスコ品番103-0051 質量(g)90 縦(mm)最大50 横(mm)最大150 取付け方法粘着シール 表示内容白地フルカラー
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,000 / 税込 ¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
62685499 AIKIZO-S3 24927125 AIKIZO-S3 【オーダー】寄贈品用ステッカー アイマーク 【オーダー】寄贈品用ステッカー アイマーク 1枚 3,298 税込3,628 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする