不二空機
不二空機の 工業用潤滑油
不二空機の 摺動面油
エアツールオイル
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
62686287
品番
AO-120
参考基準価格(税別)
¥4,080
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
用途
エアオイル
トラスコ品番
166-4797
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の性状
非水溶性