※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KP15用M12コネクターケーブル

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ケーブル長(m)2 材質ステンレス、PP(グレー)、PVC 注文コード62694809 品番PVC ストレート 2m
参考基準価格(税別)¥3,500 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
この商品はケーブル長・材質など8種類から選べます 他の種類を見る

M12コネクター(4極)

測定流体気体・液体 用途KP15用M12コネクタケーブル 材質ステンレス、PP(グレー)、PVC 備考M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット) ケーブル長(m)2 導体断面積(mm2)0.34 絶縁体外径(mm)1.26 シース外径(Φmm)4.7

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする