※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
長野計器
長野計器の 圧力・流量測定
長野計器の 圧力計
長野計器の 汎用圧力計
KP15用M12コネクターケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ケーブル長(m)
5
材質
ステンレス、PP(グレー)、PVC
注文コード
62694818
品番
PVC ストレート 5m
参考基準価格(税別)
¥5,600
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
この商品は
ケーブル長・材質
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
M12コネクター(4極)
測定流体
気体・液体
用途
KP15用M12コネクタケーブル
材質
ステンレス、PP(グレー)、PVC
備考
M12コネクタ付ケーブル(ステンレスナット)
ケーブル長(m)
5
導体断面積(mm
2
)
0.34
絶縁体外径(mm)
1.26
シース外径(Φmm)
4.7