KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909

 

KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909
KEW5204BT Bluetooth搭載 デジタル照度計 共立電気計器 62696909

Bluetooth搭載 デジタル照度計

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1台
内容量1台注文コード62696909品番KEW5204BT
参考基準価格(税別)¥40,000販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980

Bluetooth(R)通信機能搭載
KEW Smart対応
JIS C 1609‐1:2006 一般形A級準拠のデジタル照度計
0.1~199900ルクスまでの広範囲な測定レンジ
オートゼロアジャスト機能を搭載し、高精度な照度測定が可能
MAX/MIN表示機能
バックライト付きの大型LCD採用

測定範囲(Lux)199.9/1999/19990/199900質量(g)210(電池含む)付属品携帯用ケース(MODEL 9195)、単3形乾電池LR6×2、取扱説明書適合規格JIS C 1609-1:2006、IEC 61326連続使用時間(時間)約80(オートパワーオフ約30分)インターフェースBluetooth(R)Ver.5.0、Android(TM)5.0 以降、iOS 10.0 以降応答時間(秒)オートレンジ:5以下、マニュアルレンジ:2以下使用電池単3形乾電池R6/LR6(1.5V)×2使用温湿度範囲0℃~40℃、相対湿度80%以下(結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃~60℃、相対湿度70%以下(結露しないこと)直線性±4%rdg±5dgt(23℃±2℃基準)JISクラスJIS C 1609-1:2006 A級 準拠(直線性)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)169×63×37受光素子シリコンフォトダイオード斜入射光特性10°±1.5%以下、30°±3%以下、60°±10%以下、80°±30%以下特性(可視域相対分光応答特性)標準分光視感効率からの外れ:9%以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

照度計の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/127/
2023-03-10

環境測定(自然環境/安全環境)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする